Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1566.0 PRESA ASP. BTICINO AXOLUTE NERA - 1566.0

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1566.0 PRESA ASP. BTICINO AXOLUTE NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001022854895

Artikelnummer

TNP1566.0

Herstellernummer

1566.0

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Presa aspirante modello BTICINO Axolute Nera