Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1563.5 PRESA ASP. AVE LIFE S44 NERA - 1563.5

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1563.5 PRESA ASP. AVE LIFE S44 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073722649

Artikelnummer

TNP1563.5

Herstellernummer

1563.5

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Presa aspirante Ave Life 44 Nera