Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1561.0 PRESA ASP. BTICINO LIVING LIGHT NERA - 1561.0

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1561.0 PRESA ASP. BTICINO LIVING LIGHT NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

PRESE ASPIRANTI PER SERIE CIVILE

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8001022077836

Artikelnummer

TNP1561.0

Herstellernummer

1561.0

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Presa aspirante modello BTICINO Living International