Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1553.9 PRESA ASP. VIMAR ARK - 1553.9

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1553.9 PRESA ASP. VIMAR ARK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

7449076367359

Artikelnummer

TNP1553.9

Herstellernummer

1553.9

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

grau

Presa aspirante modello VIMAR ARKE Antracite