Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1553.4 PRESA ASP. VIMAR PLANA BIANCA - 1553.4

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1553.4 PRESA ASP. VIMAR PLANA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

PRESE ASPIRANTI PER SERIE CIVILE

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8013768725339

Artikelnummer

TNP1553.4

Herstellernummer

1553.4

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Presa aspirante modello VIMAR Plana Bianca