Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1553.2 PRESA ASP. VIMAR IDEA BIANCA - 1553.2

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1553.2 PRESA ASP. VIMAR IDEA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

Produktserien

PRESE ASPIRANTI PER SERIE CIVILE

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449072108383

Artikelnummer

TNP1553.2

Herstellernummer

1553.2

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Presa aspirante modello VIMAR Idea Bianca