Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1553.10 PRESA ASP. VIMAR ARK BIANCA - 1553.10

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1553.10 PRESA ASP. VIMAR ARK BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076367373

Artikelnummer

TNP1553.10

Herstellernummer

1553.10

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa aspirante modello VIMAR ARKE Bianca