TECNOPALI SRL - TCPFCDA068API40A30 PALO CONICO DIR-CDI 6800/4 VERNIC+TERM - FCDA068API40A30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 128 mm
Gesamtlänge - 6.8 m
Packung
1 ST
EAN
7449073213536
Artikelnummer
TCPFCDA068API40A30
Herstellernummer
FCDA068API40A30
Hersteller
TCP
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
128 mm
Gesamtlänge:
6.8 m
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Wandstärke:
4 mm
Konisch zulaufend:
ja
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Schutz des Basisteils:
lackiert


