Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFCDA055API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 5500/3 VERNIC - FCDA055API30A10

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFCDA055API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 5500/3 VERNIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 115 mm

  • Gesamtlänge - 5.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072402993

Artikelnummer

TCPFCDA055API30A10

Herstellernummer

FCDA055API30A10

Hersteller

TCP

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

115 mm

Gesamtlänge:

5.5 m

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Wandstärke:

3 mm

Konisch zulaufend:

ja

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja

Schutz des Basisteils:

lackiert

Palo conico diretto. Spianatura e taglio della lamiera . Il rotolo di lamiera viene spianato mediante un impianto combinato “raddrizzatrice-spianatrice”, con rifilatura ai bordi per ottenere le adeguate tolleranze dimensionali. Il foglio di lamiera vienesuccessivamente tagliato da una cesoia longitudinale ottenendo due trapezi uguali. formatura tronco-conica . Il trapezio viene sottoposto a formatura a tronco di cono utilizzando presse piegatrici asservite da manipolatori automatici a controllo numerico. 5500/3