TECNOPALI SRL - TCPFCDA045API30A10 PALO CONICO DIRITTO - CDI 4500/3 VERNIC - FCDA045API30A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 105 mm
Gesamtlänge - 4.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449072402887
Artikelnummer
TCPFCDA045API30A10
Herstellernummer
FCDA045API30A10
Hersteller
TCP
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
105 mm
Gesamtlänge:
4.5 m
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Wandstärke:
3 mm
Konisch zulaufend:
ja
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Schutz des Basisteils:
lackiert


