Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFATA100LZIS0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TSI 1000/70 G - FATA100LZIS0010

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFATA100LZIS0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TSI 1000/70 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022597891

Artikelnummer

TCPFATA100LZIS0010

Herstellernummer

FATA100LZIS0010

Hersteller

TCP

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ansatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Breite:

1000 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

5 kg

Traversa portaproiettore. Utilizzabile solo con i pali ottagonali per impianti sportivi e conici speciali. Su richiesta accessori su misura. Lunghezza: 1000mm. N° proiettori: 2 . Peso: 5Kg.