TECNOPALI SRL - TCPFAPA100LPIS002N BRACCIO A SQUADRO SINGOLO PSI 1000 VERNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077276438
Artikelnummer
TCPFAPA100LPIS002N
Herstellernummer
FAPA100LPIS002N
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Braccio a squadro singolo, PSI1000, vernificato.