TECNOPALI SRL - TCPFAMA150LZID052N MENSOLA DOPPIA MDI 1500/1500/05 - FAMA150LZID052N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 1500 mm
Breite - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077621511
Artikelnummer
TCPFAMA150LZID052N
Herstellernummer
FAMA150LZID052N
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
27 kg
Braccio curvo doppio, avanzamento braccio: 1500mm. Alzata braccio: 1500mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 27Kg.