TECNOPALI SRL - TCPFAMA100LZIS051N MENSOLA SINGOLA MSI 1000/1000/05 - FAMA100LZIS051N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072484746
Artikelnummer
TCPFAMA100LZIS051N
Herstellernummer
FAMA100LZIS051N
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
6 kg
Braccio curvo singolo, avanzamento braccio: 1000mm. Alzata braccio: 1000mm. Raggio di curvatura: 500mm. Spessore: 3mm. Angolo di inclinazione: 5°. Peso: 6Kg.