Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000050273 FASCETTA STRINGITUBO 120/140

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000050273 FASCETTA STRINGITUBO 120/140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8058699026414

Artikelnummer

TGS00000050273

Herstellernummer

00000050273

Hersteller

TGS

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIODescrizione prodottoFascetta stringitubo in acciaio Facile serraggio mediante chiave o cacciavite a croce.Trova applicazione nei più svariati settori quali acqua, gas, olii, idrocarburi etc.Proprieta`Anello Larghezza 12 mm. - Spessore 0,7 mm. - Acciaio AISI 304Vite Chiave da 7 mm. - Cacciavite a croceCodice Mod. ø Conf./Pack50273 120-140 25