Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000014239 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE HOT WIND L - 00000014239

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000014239 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE HOT WIND L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058699102699

Artikelnummer

TGS00000014239

Herstellernummer

00000014239

Hersteller

TGS

Barriera d'aria Hot Wind. Le barriere d'aria permettono di mantenere una costante temperatura all'interno dell'ambiente, proteggendo al contempo gli spazi interni dall’ingresso di aria fredda o calda, così come da altri inquinanti e insetti. In questo modo, si ottimizzano i consumi di energia elettrica/termica con conseguente risparmio sui costi. Lineare e compatta, Hot Wind è un prodotto di fascia alta, che trova maggiore applicazione in ambienti commerciali. Il punto di forza di questo prodotto è l'ottimo rapporto tra semplicità, elevata resa termica e basso livello di pressione sonora. • Alimentazione: 230 o 380 V - 50 Hz • Dimensioni: L. 900 - 1200 - 1500 - 1800 • Completa di telecomando • Funzione di riscaldamento integrata • Regolazione della potenza della resistenza elettrica