TECNOGAS SRL - TGS00000014232 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE HOT WIND L - 00000014232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8058699001763
Artikelnummer
TGS00000014232
Herstellernummer
00000014232
Hersteller
TGS
Barriera d'aria Hot Wind. Le barriere d'aria permettono di mantenere una costante temperatura all'interno dell'ambiente, proteggendo al contempo gli spazi interni dall’ingresso di aria fredda o calda, così come da altri inquinanti e insetti. In questo modo, si ottimizzano i consumi di energia elettrica/termica con conseguente risparmio sui costi. Lineare e compatta, Hot Wind è un prodotto di fascia alta, che trova maggiore applicazione in ambienti commerciali. Il punto di forza di questo prodotto è l'ottimo rapporto tra semplicità, elevata resa termica e basso livello di pressione sonora. • Alimentazione: 230 o 380 V - 50 Hz • Dimensioni: L. 900 - 1200 - 1500 - 1800 • Completa di telecomando • Funzione di riscaldamento integrata • Regolazione della potenza della resistenza elettrica


