Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000014203 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE NATURAL WI - 00000014203

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000014203 BARRIERA D ARIA TECNOBREEZE NATURAL WI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058699001831

Artikelnummer

TGS00000014203

Herstellernummer

00000014203

Hersteller

TGS

Barriera d'aria Natural Wild. Le barriere d'aria permettono di mantenere una costante temperatura all'interno dell'ambiente, proteggendo al contempo gli spazi interni dall’ingresso di aria fredda o calda, così come da altri inquinanti e insetti. In questo modo, si ottimizzano i consumi di energia elettrica/termica con conseguente risparmio sui costi. Semplice e lineare, Natural Wind è pensata per essere integrabile in tutti gli ambienti, unendo potenza, dimensioni compatte ed un ottimo rapporto qualità/prezzo. • Alimentazione: 230 V / 50 Hz • Dimensioni: L. 900 - 1.200 - 1.500 - 1.800 • Completa di telecomando