Startseite

TECNOGAS SRL - TGS00000012761 CANALINA BIANCA 65X50 L.2000 MOD. EVA - 00000012761

KopierenKopieren
TECNOGAS SRL - TGS00000012761 CANALINA BIANCA 65X50 L.2000 MOD. EVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 ST

EAN

8058699111745

Artikelnummer

TGS00000012761

Herstellernummer

00000012761

Hersteller

TGS

Le canaline esteticamente discrete che risolvono con la massima agilità ogni problema di installazione. Le canaline mod. EVA e SONIA vengono fissate alla parete mediante tasselli ad espansione utilizzando le forature predisposte sulla base. I tubi vengono trattenuti alla base mediante appositi supporti di bloccaggio ad inserimento rapido, rimovibili mediante una lieve divaricazione delle pareti. EVA e SONIA sono dotate di un sistema di accessori di copertura nei punti di congiunzione e deviazione nonchè di passaggio a parete. Tutti gli accessori si montano a scatto sul coperchio.Le misure delle sei versioni attualmente disponibili (20x10 mm, 35x30 mm, 65x50 mm, 80x60 mm, 90x65 mm e 125x75 mm) sono state accuratamente calcolate per offrire i seguenti, indiscutibili vantaggi: • Copertura totale con il minimo ingombro • Alloggio perfetto dei tubi scarica-condensa senza sprechi di spazio • Velocità di montaggio, in quanto la compattezza non pregiudica in alcun modo la capacità contenitiva perfetta.