Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETRI110PEDALI CONV. DA TRI A DALI COM. PUSH/0-10/ENCOD - TRI110PEDALI

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETRI110PEDALI CONV. DA TRI A DALI COM. PUSH/0-10/ENCOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003901807

Artikelnummer

TTETRI110PEDALI

Herstellernummer

TRI110PEDALI

Hersteller

TTE

CONVERTITORE DA SEGNALE TAGLIO DI FASE A SEGNALE DALI codice TRI110PEDALI in grado di generare in Uscita unSegnale di Protocollo DALI avente in Ingresso sette tipo di comandi:Comando con Segnale a Taglio di Fase Leading edge o Trailing edge 230Vac. Comando PUSH230 con Pulsanti riferiti alla Fase 230Vac di rete. Comando PUSHBT con Pulsanti a contatto pulito collegati su Bassa Tensione. Comando con Encoder rotativo con manopola in versione Keystone codice SYNENCODER. Comando con Potenziometro rotativo 5KA con manopola. Comando con Segnale di Protocollo 0/1-10Vcc. Comando con Segnale di Sincronismo SYN fornito da Dimmer Strip LED cod. SYN110PE e SYNP110DALITRI. Questo dispositivo e in grado di Convertire questi diversi sette Segnali di comando in Ingresso in un Segnale di Protocollo DALIin uscita in grado di controllare fino ad un max. di 64 dispositivi DALI. Sul dispositivo sono presenti 3 micro tasti per la programmazionedelle varie funzioni visualizzate mediante 7 mini LED dei quali4 di colore blu per la visualizzazione del tipo di Comandoabilitato in ingresso e tre di colore verde per la visualizzazione dei vari parametri come le funzionalita in uscita del Segnale diprotocollo DALI, il Minimo livello di luminosita e la Regolazione della Rampa. Possibilita di abilitare o disabilitare la Memoriadi Stato che dopo la mancanza della tensione di alimentazione, al suo ritorno ne mantiene lo stato precedente.Alimentazione 24Vcc mediante un Alimentatore CV tensione costante 10/12W minimo 300mA 24Vcc.Temperatura di funzionamento -10?C + 40?C. Grado di protezione IP20.Conforme alle norme EN 61347-1, EN55015, EN 61547, ANSI E 1.3.