TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETKL1 TRASMETTITORE TKL1-1 CANALE FM 433MHZ 9V - TKL1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003544097
Artikelnummer
TTETKL1
Herstellernummer
TKL1
Hersteller
TTE
Codice TKL1 TKL2 TKL4 RADIOCOMANDI TRASMETTITORI FM A MEDIA PORTATA 100-600 metri digitali professionaliquarzati a modulazione di frequenza 433,92 MHz a 1, 2 e 4 canali. Alimentazione a batteria 9Vcc.Codice RBSL1 RBSL2 RBSL4 RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A MEDIA PORTATA 100-600 metri digitali professionaliquarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portante a433,92 MHz meno sensibile ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunita e prestazioni diportata.Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile). Alimentazione 12Vcc o 24Vca-Vcc, selezionabili tramite ponticello.Uscita a 1, 2 e 4 canali a 12Vcc o 24Vca-Vcc con contatto pulito NA-C-NC da 10A cos?=1.Codice PRO433 ANTENNA ACCORDATA 433,92MHz