Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETET410D1Z KIT DIMRF TROTARY SLED BD 12 24VCC 10A 1 - TET410D1Z

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETET410D1Z KIT DIMRF TROTARY SLED BD 12 24VCC 10A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004597863

Artikelnummer

TTETET410D1Z

Herstellernummer

TET410D1Z

Hersteller

TTE

Codice KIT TET410D1Z Kit DIMMER RF WIRELESS STRIP LED bianco dinamico 1 ZONA con tecnologia a Mosfet in PWM per la regolazione della luminosita di STRIP LED BIANCO DINAMICO con due uscite 5A x 2CH= 10A + 5A x 2CH=10A 12Vcc - 24Vcc (120W - 240W + 120W -240W ) (totale Max. 20A divisi su 2 + 2canali C-W + C-W sincronizzati = 240W- 480W) con TRASMETTITORI RF WIRELESS TOUCH ROTARY. Frequenza di funzionamento 433,92MHz.Dotato di tasto autoapprendimento veloce. IP20Il TRASMETTITORE RF WIRELESS TOUCH ROTARY 1 ZONA compreso nel kit consente il comando ON OFF e Regolazionedella luminosita delle STRIP LED BIANCO DINAMICO che illuminano la Zona. Il TOUCH ROTARY permette il comandototale ON OFF e la REGOLAZIONE piu adeguata del CCT (CCT= Temperatura di Colore Correlata da 2700K BIANCOCALDO a 5500K BIANCO FREDDO). Con un tocco localizzato sulla CORONA TOUCH avviene la SCELTA DEL COLORECCT. Con comando rotativo del dito sulla CORONA TOUCH avviene la VARIAZIONE DEL COLORE CCT visualizzato sulDISPLAY della CORONA ROTARY. Altri tasti prefigurati permettono la DIMMERAZIONE DELLA LUMINOSITA? piu idonea eON OFF con la MEMORIZZAZIONE DELLO SCENARIO. Il trasmettitore e dotato di staffa di fissaggio a muro. Batteria fornita3V (modello CR2032). Frequenza di funzionamento 433,92MHz. Portata utile circa 10-30 metri. IP20.Per controllo di STRIP LED bianco dinamico di potenza superiore adottare soluzione collegamento Master-Slave.