TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETESE336AN ACCENDILUCE AUTOM MOBILI+SENSORE I.R.REM - TESE336AN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070652703
Artikelnummer
TTETESE336AN
Herstellernummer
TESE336AN
Hersteller
TTE
Codice TESE336AN ACCENDILUCE AUTOMATICO I.R. a RELE? 10A cos?=1 230Vac con sensore I.R. separato a giorno,lunghezza filo cm 20. Carico resistivo 800W 230Vac con collegamento a 3 fili. Per il comando di carichi di potenza superioreo per comando in B.T. usare il ns. CONVERTITORE da coll.3 fili a NA-C-NC codice TE3899 provvisto in uscita di rele'16A cos?=1 230Vac con contatto NA-C-NC pulito privo di tensione in morsettiera. Funzioni: sensibilita del sensore selezionabile3 metri o 6 metri, Timer resettabile dal movimento e selezionabile: 5sec, 30sec, 1min, 3min, 5min, 8min e regolazionelux 5 ? 2000lux tutte programmabili mediante DIP Switch. Alimentazione 230Vac 50Hz. Grado di protezione IP20


