TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETER4042SYN DSMPS DIMSLED MON.PUL.12/24VCC 96/192W S - TER4042SYN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001031063
Artikelnummer
TTETER4042SYN
Herstellernummer
TER4042SYN
Hersteller
TTE
Codice TER4042SYN DIMMER SYN STRIP LED monocolore con tecnologia a Mosfet in PWM e comando sincronizzatoa pulsanti con Memoria di funzionamento e Memoria di stato che ne garantisce il mantenimento della luminositaimpostata anche in mancanza di tensione sia di rete che di un interruttore che ne seziona la Fase di alimentazione. L?alimentazionedei vari Dimmer SYN e delle relative STRIP LED monocolore collegate deve provenire da un unico Alimentatoreopportunamente dimensionato. Portata singola massima 8A 12Vcc 24Vcc (96W 192W). Per aumentare la potenzacontrollata e possibile con un unico pulsante accomunare piu Dimmer cod. TER4042SYN in modo tale che venganocomandati in sincronismo rispettando le polarita indicate. Con un tocco veloce sui pulsanti di comando si accendonoe si spengono in sincronismo tutte le STRIP LED monocolore collegate ai vari Dimmer SYN, mentre con un tocco prolungatosi regola la loro luminosita. I pulsanti devono essere del tipo NA privi di tensione. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dalcorto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti.Grado di protezione IP20