TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDALIPFS DIMMER FONDO SCAT.230V PUSH USCITA DALI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078294370
Artikelnummer
TTETEDALIPFS
Herstellernummer
TEDALIPFS
Hersteller
TTE
Codice TEDALIPFS DIMMER LED CON USCITA DALI da fondo scatola per la regolazione di max. 50 unita: STRIP LEDcon ALIMENTATORI CC e CV, PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED, COB LED, DIMMER LED DOMOTICO,RELE? , BALLAST PER FLUORESCENZA, FAN COIL e VENTILATORI con CONTROLLER a taglio di fase con ingresso DALI.Il dimmer TEDALIPFS modula attivamente il segnale di uscita DALI generato e permette cosi di controllare simultaneamentemax.25 unita dotate di Controller con ingresso DALI. La comunicazione eunidirezionale e di gruppo (l'indirizzamentoindividuale non e possibile). La regolazione avviene manualmente tramite uno o piu PULSANTI NA riferiti alla Fase (F)230Vac, (se di tipo luminoso alimentare direttamente le spie luminose) o tramite PULSANTITOUCH e WIRELESS con Telecomandoe Mini Ricevente FM. Una breve pressione sui pulsanti permette di accendere e spegnere il carico, mentre unapressione prolungata attiva la regolazione del livello di luce o di velocita desiderato. Da spento, con una pressione prolungatasi ottiene l?accensione graduale dalla minima luminosita ed al rilascio si fissa il livello cosi desiderato. Tutte le accensionio spegnimenti avvengono in rampa che allungano cosi anche la vita del carico controllato. Funzione di memoria di Stato per mantenere il livello di luminosita anche dopo una mancanza di tensione di alimentazione. Autoconsumo < 3W, segnale DALI sincronizzato a 16V, uscita ad 1 canale(1 gruppo). Range di regolazione da 0,10% al 100%. I ballast e/o drivers dovranno essere collegati all?impianto di terra.Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz), Grado di protezione IP20.