Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDALIMW-I DIMMER AUT.IND.SEN.MW MAX.15 DRIVER DALI - TEDALIMW-I

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDALIMW-I DIMMER AUT.IND.SEN.MW MAX.15 DRIVER DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078821781

Artikelnummer

TTETEDALIMW-I

Herstellernummer

TEDALIMW-I

Hersteller

TTE

a uscita DALI indipendente con sensore MW e sensore LUX integrati che permette di gestire fino a 15 Drivers CC LEDDALI e Alimentatori CV STRIP LED DALI sia in automatico (On/Off/Dimm/stand-By) che in manuale tramite pulsanti NAriferiti alla Fase (F) di alimentazione. Tutte le varie funzioni sono programmabili tramite DIP Switch. L?abbinamento dellaregolazione manuale/automatica a controllo con segnale di protocollo DALI permette la gestione delle fonti luminoseottenendo risparmi energetici molto elevati in quanto la luce si accendera alla intensita regolata solo al nostro comando epresenza con possibilita di modulazione del sensore LUX in grado di leggere la luce ambiente e di conseguenza regolarel??intensita luminosa programmata. Nel caso diuna nostra assenza momentanea la luce si portera ad un livello piu bassoper poi spegnersi definitivamente quando l?assenza perdurera piu del tempo di stand-By impostato. Con questo dispositivonon si possono accendere e spegnere i corpi illuminanti a comando DALI in funzione esclusivamente manuale perche ilsensore microonde MW e prioritario. (Per ottenere accensioni, spegnimenti e regolazioni a comando DALI solo manualiutilizzare il ns. dispositivo DIMMER uscita DALI da fondo scatola cod. TEDALIPFS). Alimentazione 100-240Vac. IP20