TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEDALIDIMM DIMMER FONDO SCATO.DALI TRAILING EDGE 23 - TEDALIDIMM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077505934
Artikelnummer
TTETEDALIDIMM
Herstellernummer
TEDALIDIMM
Hersteller
TTE
Codice TEDALIDIMM DIMMER ingresso DALI con tecnologia MOSFET da fondo scatola con comando DALI per laregolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge: Trasformatori elettronici dimmerabili4?200W 230Vac con faretti e lampade a LED in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri)Lampade a LED 4?200W 230Vac dichiarate dimmerabili in Trailing Edge, Moduli Acrich LED 4?200W 230Vac dichiaratidimmerabili in Trailing Edge, AlimentatoriCV LED e Drivers CC LED dichiarati dimmerabili in Trailing edge 4?200W230Vac, Carichi resistivi e alogene 4?200W 230Vac. Regolazione tramite SEGNALE DI PROTOCOLLO DALI.Alimentazione 230-240Vac 50Hz. Grado di protezione IP20. Dimensioni: 78x51x23mm


