Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9967C MINI TRASM. F.M.433,92 MHZ 2 CANALI PALM - TE9967C

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9967C MINI TRASM. F.M.433,92 MHZ 2 CANALI PALM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078108578

Artikelnummer

TTETE9967C

Herstellernummer

TE9967C

Hersteller

TTE

Codice TE9966C TE9967C TE9969C MINI TRASMETTITORI 433,92MHz (1CH 2CH 4CH) a comando palmare perMiniricevente F.M. cod.TE9970C. Portata 10?50 metri*.Alimentazione batteria 12Vcc. Frequenza 433,92MHz. Omologati PPTT. Codifica mediante DIP Switch.Codice TE9966CF TE9967CF TE9969CF MINI TRASMETTITORI 433,92MHz (1CH 2CH 4CH) da fondo scatola comandoa retrofrutto filare con pulsante per Miniricevente F.M. cod.TE9970C. Portata 10?50 metri*.Alimentazione batteria 12Vcc. Frequenza 433,92MHz Omologati PPTT. Codifica mediante DIP Switch.Codice TE9970C MINI RICEVENTE F.M. 433,92MHz (1CH) da fondo scatola di ridottissime dimensioni per installazionesu scatole portafrutto standardizzate art. 503 occupandone un solo modulo. Frequenza 433,92MHz.Omologata PPTT.Codifica e selezione canale 1, 2, 3 o 4 mediante DIP Swicth. Contatto privo di tensione C-NA portata 50mA 230Vca .Alimentazione 230Vca 50Hz (a richiesta 12Vca-Vcc o 24Vca-Vcc). Portata 10?50 metri *. Grado di protezione IP20.* = la portata radio varia a seconda di eventuali ostacoli di natura metallica e/o radiodisturbi. Nell?installazione di piu Miniriceventi codiceTE9970C si deve mantenere una distanza tra di loro di almeno un metro per evitare che le frequenze interferiscano tra loro riducendonela portata. Nel comando Wireless di DIMMER con Miniricevente cod. TE9970C, quest?ultima deve essere preferibilmente installata in unascatola 503 diversa da quella del Dimmer per evitare eventuali interferenze radio che ne riducono la portata.