TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9942 RICEVITORE RXQ4-4 CH ALIM.12VCC/24VCA-CC - TE9942
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078778597
Artikelnummer
TTETE9942
Herstellernummer
TE9942
Hersteller
TTE
Codice TE9916, TE9917 RADIOCOMANDI MINI TRASMETTITORI FM PALMARI A MEDIA PORTATA 50-100 metri digitaliprofessionali quarzati a modulazione di frequenza 433,92 MHz a 1 e 2 canali. Alimentazione a batteria 12Vcc.Codice TE9932,TE9933,TE9935 RADIOCOMANDITRASMETTITORI FM PALMARI A MEDIA PORTATA 100-400 metri digitaliprofessionali quarzati a modulazione di frequenza 433,92 MHz a 1, 2 e 4 canali. Alimentazione a batteria 9Vcc.Codice TE9936 TE9938 TE9942 RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A MEDIA PORTATA 100-400 metri digitali professionaliquarzati con codice programmabile a mezzo DIP Switch. Frequenza portante di 30.875MHz. Funzionamento di tipo impulsivo(monostabile). Alimentazione in bassa tensione a 12Vcc o 24Vca-Vcc, selezionabile tramite ponticello: Uscita a 1,2 e 4 canali conrele' contatto pulito NA-C-NC da 10A cos?=1 in 12Vcc o 24Vcc.Codice TE9937 TE9940 RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A MEDIA PORTATA 100-400 metri digitali professionali quarzaticon codice programmabile a mezzo DIP Switch. Frequenza portante di 30.875MHz. Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile).Alimentazione a 230Vca: Uscita a 1 e 2 canali con contatto pulito NA-C-NC da 10A cos?=1 in 230Vca. Codice TE9949ANTENNA ACCORDATA 30,875MHz.


