Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9716 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE MFTV GD 1M - TE9716

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9716 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE MFTV GD 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002222842

Artikelnummer

TTETE9716

Herstellernummer

TE9716

Hersteller

TTE

Codice TE9716 TEMPORIZZATORE MFTV programmabile: 20 Funzioni, 80 Tempi e Multitensione 12 ? 230Vcc-ac 50/60Hz.Temporizzatore MFTV per installazione 1 modulo su Guida DIN dotato di due LED di segnalazione. Un Led Verde (F) indica Presenzatensione e mediante la pressione sul Pulsante (F1-10 F11-20) disposto sul frontale si puo selezionare la sua luce fissa o lampeggiante. ConLed Verde luce fissa si possono selezionare le prime 10 Funzioni dalla A alla J mediante la rotazione del perno frontale Funzione. Con LedVerde lampeggiante si possono selezionare le seconde 10 Funzioni dalla (A) alla (J) sempre mediante la rotazione del perno frontale Funzione.Un Led Rosso (simbolo Contatto) indica lo stato del Rele interno al Timer: Se lampeggia lento significa che il contatto C-NA del Relee chiuso in attesa che trascorra il tempo T impostato per aprirsi, se lampeggia veloce signifca che il contatto C-NA del Rele e aperto in attesache trascorra il tempo T per chiudersi mentre invece se e acceso a luce fissa significa che il contatto C-NA del Rele e permanentementechiuso finche non si ripete un comando S di OFF o non si toglie tensione al Temporizzatore MFTV. Un perno (BT) di Regolazione con 8posizioni permette la programmazione della Base Tempi da 1secondo a 10 giorni, piu due posizioni: 9 = (ON) Rele sempre attivato e 10 =(OFF) Rele sempre disattivato. Un perno (TF) di Regolazione a 10 posizioni permette la programmazione del Tempo Fine con la selezionein decimali del Tempo Base ?ssato. Esempi: Tempo Base 10 secondi e Tempo Fine 1 = Tempo programmato 1 secondo; Tempo Base 10secondi e Tempo Fine 5 = Tempo programmato 5 secondi. Internamente al Temporizzatore e un Rele con contatto in scambio 16A cosfi=1230Vac disponibili in morsettiera e contrassegnati negli schemi: NA = 18, C = 15 e NC = 16. Tensione di Alimentazione A1=F/+ e A2=N/-con selezione automatica da 12Vcc-ac a 230Vcc-ac. Il Comando esterno (S/B1) e possibile riferirlo sia alla Fase o al polo positivo dellaTensione di alimentazione ma e possibile riferirlo anche ad una Bassa Tensione diversa da quella di alimentazione secondo gli schemi allegati.Il Comando esterno (S/B1) puo comandare contemporaneamente il Temporizzatore MFTV ed un carico esterno come la bobina di un releanche teleruttore o di una lampada come nel caso di impiego del Temporizzatore MFTV programmato per attivare Luce + Aspiratore bagni( Led Verde intermittente + Funzione (B) soluzione 3). Tutte le programmazioni vanno fatte in assenza di tensione di alimentazione.e