Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9714I TIMER L.SCALE C.3/4 FILI 10A/230V+INT DI - TE9714I

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9714I TIMER L.SCALE C.3/4 FILI 10A/230V+INT DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079648288

Artikelnummer

TTETE9714I

Herstellernummer

TE9714I

Hersteller

TTE

Codice TE9714 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac vincolatoalla tensione di alimentazione. Collegamento a tre fili (tipo elettronico, che dispone della tensione di rete anche ai piani piualti dei vani scala direttamente sui ritorni pulsanti - lampade senza l?ausilio di un quarto filo conduttore) o a quattro fili (3 fili+ Neutro (N), quindi intercambiabile con i tradizionali Timer elettromeccanici del tipo REX + N). Nel collegamento a 3 fili ilpulsante di comando e riferito alla Fase (F) mentre nel collegamento a 4 fili il pulsante di comando e riferito al Neutro (N).Comando a Pulsanti anche del tipo luminoso. Regolazione del Tempo da 1 a 10 minuti mediante perno sul frontale. Ledverde sul frontale indicatore di presenza tensione. Led rosso sul frontale indicatore di carico attivato. Trovano principalmenteimpiego nella illuminazione anche a LED di vani scale, corridoi, ingressi, cantine, box e insegne luminose. Tensionedi alimentazione 230Vca50Hz (su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc). Protezione IP20.Codice TE9714 TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamentoa 3 o a 4 fili.Codice TE9714I TEMPORIZZATORI RELE? LUCE SCALE 1 modulo Guida DIN uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac con collegamentoa 3 o a 4 fili. Versione con Interruttore per LUCE FISSA azionabile sul frontale.