Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9709 LUCE CASUALE INTELLIGENTE 10A /230V BOX - TE9709

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9709 LUCE CASUALE INTELLIGENTE 10A /230V BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070794632

Artikelnummer

TTETE9709

Herstellernummer

TE9709

Hersteller

TTE

Codice TE9709 LUCE RANDOM per l?accensione casuale della luce in contenitore a presa - spina ad allaccio rapido diun carico luce anche a LED. Non necessita di alcun cablaggio: e sufficiente inserire il TE9709 in una presa di corrente esoddisfa cosi il bisogno di sicurezza in nostra assenza, simulando la presenza di persone in ambiente domestico, negozi ouffici semplicemente accendendo e spegnendo abat-jour, piantane, radio ecc. in modo del tutto casuale, un valido deterrentequindi a possibili intrusioni di malintenzionati. Un microprocessore interno appositamente programmato gestisce inpieno le sue funzioni comandando un rele' 10A cosfi=1 230Vac. Piu dispositivi installati in stanze diverse con le persianesocchiuse aumentano l?effetto di ?casa o locale abitato?.Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz (Su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.