Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9002 MINILUX RELE CREP.UNI.16A 230V PROG. - TE9002

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9002 MINILUX RELE CREP.UNI.16A 230V PROG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001669921

Artikelnummer

TTETE9002

Herstellernummer

TE9002

Hersteller

TTE

MINI LUX RELE? CREPUSCOLARE cod. TE9002 unipolare programmabile per installazione esterna IP54 a parete o su palomediante apposita staffa fornita. rele' di comando 16A cosf?=1 230Vac e collegamento a 3 fili su morsettiera inclinata perfacilitarne il cablaggio con cavi di sezione fino a 2,5mmq. Per le potenze comandate vedere la tabella sopra riportata. TrimmerREG LUX per la regolazione della sensibilita intervento da 1 a 100 Lux e LED rosso di segnalazione dello stato difunzionamento con ritardo accensione 25sec. e spegnimento 30sec. Programmazione con Jumper SW: Jumper SWCHIUSO funzione di rele'? crepuscolare tradizionale. Jumper SW APERTO funzione di rele' crepuscolare temporizzatoda 1 a 10 ore regolabili con trimmer T. In modalita Timer (Jumper SW aperto) sopraggiunta l?oscurita il rele' crepuscolareattiva il carico ed il timer inizia a contare il tempo impostato. Esaurito il tempo impostato il rele' crepuscolare spegne il caricoe questo e particolarmente utile nei negozi o viali dove,in tarde ore notturne non frequentate da persone, si possono disattivarele luci per risparmio energetico. In questa situazione, un quarto morsetto C e riservato ad un Comando esterno riferito allaFase di alimentazione che riattiva il rele' crepuscolare in qualsiasi momento dopo che il Timer l?ha disattivato. Quindi se nelnegozio o nel viale si spengono le luci e si ha la necessita di riaccenderle per qualche sopraggiunto evento, e possibile farlocon un comando manuale mediante Interruttore oppuremediante SMART APP WiFi + Assistente vocale con un nostro rele'passo passo codice TE7641WF1 (soluzione 2). In ogni caso al sopraggiungere dell?alba del nuovo giorno il fotosensore LUXdisattivera il rele' crepuscolare facendo spegnere il carico collegato a prescindere da qualsiasi sua configurazione.