TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9001 RELE?CREPUSCOLARE BIPOLARE 5A 230V ESTER - TE9001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078108455
Artikelnummer
TTETE9001
Herstellernummer
TE9001
Hersteller
TTE
Codice TE90 RELE? CREPUSCOLARI da parete e da palo uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac che consentono di attivareun carico ad es. illuminazione anche a LED 250W 230Vac quando la luce dell?ambiente scende sotto un certo valoreimpostato sul dispositivo, rilevato da una Sonda LUX interna o su richiesta versione per Sonda LUX collegabile separatamenteesterna a giorno cod. TE0999 o da frutto un modulo per 46 serie civili cod. TE09_ _ anche in versione keystone.Tempi di ritardo all?accensione 10 sec. e allo spegnimento 30 sec. per prevenire false commutazioni (es. all?imbrunire il soleche copre le nuvole o malintenzionati che illuminano il rele' crepuscolare con una torcia). Sui dispositivi sono presenti:Perno per regolazione LUX e Led rosso che quando acceso indica carico attivato. Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz(su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc). Protezione IP54.Codice TE9001 RELE? CREPUSCOLARE da parete e da palo uscita a rele' BIPOLARE 8A cos?=1 230Vac con collegamentopredisposto in morsettiera per collegamento interrotto Fase1 (F1) e Neutro1 (N1) del carico anche LED.


