Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9000 RELE?CREPUSCOLARE 10A 230VCA DA ESTERNO - TE9000

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9000 RELE?CREPUSCOLARE 10A 230VCA DA ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079613248

Artikelnummer

TTETE9000

Herstellernummer

TE9000

Hersteller

TTE

Codice TE90 RELE? CREPUSCOLARI da parete e da palo uscita a rele' 10A cos?=1 230Vac che consentono di attivareun carico ad es. illuminazione anche a LED 250W 230Vac quando la luce dell?ambiente scende sotto un certo valoreimpostato sul dispositivo, rilevato da una Sonda LUX interna o su richiesta versione per Sonda LUX collegabile separatamenteesterna a giorno cod. TE0999 o da frutto un modulo per 46 serie civili cod. TE09_ _ anche in versione keystone.Tempi di ritardo all?accensione 10 sec. e allo spegnimento 30 sec. per prevenire false commutazioni (es. all?imbrunire il soleche copre le nuvole o malintenzionati che illuminano il rele' crepuscolare con una torcia). Sui dispositivi sono presenti:Perno per regolazione LUX e Led rosso che quando acceso indica carico attivato. Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz(su richiesta 110Vca, 24Vca-Vcc, 12Vca-Vcc). Protezione IP54.Codice TE9000 RELE? CREPUSCOLARE da parete e da palo uscita a rele' UNIPOLARE 10A cos?=1 230Vac con collegamentopredisposto in morsettiera per collegamento interrotto Fase1 (F1) del carico anche LED.