TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8022 VEL 1000/2I VENT. 25-350W/230V INT.AUS.I - TE8022
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003513598
Artikelnummer
TTETE8022
Herstellernummer
TE8022
Hersteller
TTE
Codici TE80 REGOLATORI ELETTRONICI con tecnologia a TRIAC a taglio di fase per la regolazione della velocita diELETTRO VENTILATORI A PALE, ASSIALI O CENTRIFUGHI, ASPIRATORI, AGITATORI D?ARIA aventi le pale collegate inasse al motore di potenza compresa tra 25 e 350W 230Vac. Questo dispositivo viene fornito in box stagno IP55 adatto peressere installato in serre e ambienti zootecnici. Il trimmer a cacciavite al suo interno permette la regolazione indipendentedella Minima velocita del ventilatore collegato ad evitare pericolosi surriscaldamenti del motore in presenza di tensionitroppo basse non sufficienti a far ruotare le pale. Fusibile interno di protezione. Box Stagno IP44.Versione codice TE8022 dotato di potenziometro con doppio interruttore 2A cos?=1 230Vac disponibile C-NA su morsettierainterna e utilizzabile per l?accensione della luce di illuminazione in concomitanza all?attivazione dell?aspiratore.Box Stagno IP44.


