Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7792 SENSORE DI CARICO 0,1-2KW VERSIONE A REL - TE7792

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7792 SENSORE DI CARICO 0,1-2KW VERSIONE A REL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078108431

Artikelnummer

TTETE7792

Herstellernummer

TE7792

Hersteller

TTE

Codice TE7792 SENSORE DI CARICO ATTIVATO in grado di segnalare mediante l'accensione di un Led rosso e la chiusura delcontatto C-NA l'attivazione di un qualsiasi tipo di carico elettrico compreso tra 100W e 2000W 230Vac (soglia regolabile tramiteun perno posto sul frontale). Un esempio di utilizzo e la segnalazione del funzionamento di una pompa sommersa con galleggiantestagno in cui non e possibile effettuare successivi cablaggi per l'utilizzo di una spia luminosa classica di segnalazione.