Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7791 LIMITATORE SOVRACC 3,3KW SGANCIO AUTOMAT - TE7791

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7791 LIMITATORE SOVRACC 3,3KW SGANCIO AUTOMAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079613231

Artikelnummer

TTETE7791

Herstellernummer

TE7791

Hersteller

TTE

Codice TE7791 LIMITATORE DI SOVRACCARICO ? CARICO PRIORITARIO ? in grado di gestire automaticamente i carichielettrici ad esso collegati mantenendo alimentato il carico prioritario (ad es. frigorifero o freezer) e sganciando in ordine i 3 carichinon prioritari (ad es. lavatrice, lavastoviglie, forno) per evitare il distacco del contatore per sovraccarico (3,3KW) e provvede alloro re-inserimento automatico nel caso la soglia dei 3,3KW non venga superata. Allo sgancio segue una segnalazione visiva (treLed luminosi rossi 1-2-3) posti sul frontale del dispositivo ed una acustica a frequenza variabile.