Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77820 DIMM DIN LED SLEDDIM 4-1000W 230V MOSFET - TE77820

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE77820 DIMM DIN LED SLEDDIM 4-1000W 230V MOSFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079769389

Artikelnummer

TTETE77820

Herstellernummer

TE77820

Hersteller

TTE

Codice TE77820 DIMMER DIN LED PROGRAMMABILE 250W LED - 400W resistivo 230Vac con tecnologia MOSFET,da Guida DIN 9 moduli, programmabile Leading edge e Trailing edge con comando a PULSANTI NA riferibili sia alla Fase(F) che al Neutro (N) di alimentazione 230Vac (se luminosi alimentare direttamente i bulbi luminosi ) o tramite PULSANTITOUCH e WIRELESS con Telecomando e Mini Ricevente FM. Programmato in Leading edge e adatto per la regolazionea taglio di fase di corpi illuminanti 230Vac dichiarati dimmerabili in Leading edge come: Lampade a LED, ModuliAcrich LED, Trasformatori lamellari o toroidali con faretti e lampade a LED e alogene in Bassa Tensione, Trasformatorielettronici dimmerabili (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti e lampade a LED o alogene in B.T.Alimentatori CV LED DIM TRI e Drivers CC LED DIM TRI, Carichi resistivi e alogene.Programmato in Trailing edge e adatto per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti 230Vac dichiaratidimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici dimmerabili (nostri codici TE30ALED, TE50ALED eTE70ALED) con faretti e lampade a LED o alogene in Bassa Tensione (meglio se dichiarate dimmerabili ), Lampade a LED,Moduli Acrich LED, Alimentatori CV LED DIM TRI e Drivers CC LED DIM TRI, Carichi resistivi e alogene. Memoriaprogrammabile dell?ultimo livello di luminosita impostata prima dello spegnimento che non viene mantenuta in caso dimancanza tensione. Trimmer per l'impostazione della minima luminosita anti-sfarfallio.Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.