TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7770.3M REG. DIN3M VENTILATORI 25-350W/230VCA - TE7770.3M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022256279
Artikelnummer
TTETE7770.3M
Herstellernummer
TE7770.3M
Hersteller
TTE
Codice TE7770.3M DIMMER DIN con tecnologia a TRIAC per la regolazione a taglio di Fase (F) della velocita dimotori impiegati per elettroventilatori a pale, centrifughi o assiali, fan coil, aspiratori e agitatori d?aria con palecollegate direttamente in asse al motore di potenza 30-350W 230Vac per montaggio 3 moduli su Guida DIN. Regolazionedella velocita manuale mediante manopola disposta sul frontale del dispositivo. Interruttore a bascula di ON - OFFpresente sul frontale del dispositivo. Trimmer a cacciavite per l?impostazione M della Minima velocita per evitare pericolosisurriscaldamenti del motore in presenza di tensioni troppo basse non in grado di far ruotare le pale.Led spia di presenza tensione. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.


