Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7641UDWF RELE?TENDE TAPPARELLE 3A 230V PUSH+WIFI - TE7641UDWF

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7641UDWF RELE?TENDE TAPPARELLE 3A 230V PUSH+WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077177452

Artikelnummer

TTETE7641UDWF

Herstellernummer

TE7641UDWF

Hersteller

TTE

Codice TE7641UDWF RELE? WiFi TENDE TAPPARELLE elettronico 3A cos?=1 230Vca da Fondo Scatola comando aPulsanti o Interruttori PD - PU e Smart APP WiFi. I comandi vanno collegati sui rispettivi ingressi UP e DOWN inviandola Fase (F) di alimentazione 230Vac. Alla chiusura dei comandi PD - PU il rele' WiFi si abilita attivando il carico. Alla riaperturadei comandi il rele' WiFi si disabilita spegnendo il carico. Installato e alimentato per la prima volta il rele' passo passoWiFi si predispone in modalita di abbinamento per la configurazione con lo Smartphone APP WiFi e lo si sente dal suonointermittente della cicalina posta all`interno del rele' WiFi. Per silenziare la cicalina bisogna procedere alla configurazionedel dispositivo. Alimentato il rele' WiFi, se la cicalina non suona, significa che non e in modalita di abbinamento per laconfigurazione. Per portarlo manualmente in questa modalita si devono ripetere velocemente per 5 volte consecutiveoperazioni di accensione e spegnimento medianteil comando manuale di uno dei Pulsanti o Interruttori filari. E? opportunoricordare che durante il normale funzionamento e bene non ripetere inavvertitamente per piu di 5 volte in successionecomandi manuali perche il rele' WiFi si resetta ritornando in modalita di abbinamento che fara suonare la cicalina ad intermittenza.Mediante comandi filari a Pulsanti o comandi SMART APP WiFi e possibile ottenere il comando centralizzato di piuTende o Tapparelle mediante il rele' WiFi codice TE7641UDWF.Il rele' WiFi codice TE7641UDWF comanda motori per tapparelle o tende Max 3A cos?=1 230Vca.Alimentazione 230Vac 50Hz. Protezione IP20. Isolamento classe 2. Dimensioni con supporto di fissaggio a parete o guidaDIN 50 x 46 x 22mm, dimensioni senza supporto di fissaggio 46 x 46 x 18mm.