TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7632MTWF2 DIMM TEDGE LEDDIM 2CH X 4-100W 230V WIFI - TE7632MTWF2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000422374
Artikelnummer
TTETE7632MTWF2
Herstellernummer
TE7632MTWF2
Hersteller
TTE
Codice TE7632MTWF2 DIMMER LED con tecnologia MOSFET e regolazione su 2 canali indipendenti 4?100W 230Vacda fondo scatola con comando a due pulsanti P1-P2 e Smart APP WiFi. Ognuno dei due canali regola a taglio di fase corpiilluminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici dimmerabili 230Vac (nostri codiciTE30ALED, TE50ALED e TE70ALED) con faretti e lampade a LED BT e alogene BT in Bassa Tensione (meglio se dichiaratedimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Lampade a LED e STRIP LED 230Vac, Moduli Acrich LED 4?100W 230Vac, AlimentatoriCV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET Trailing edge, Carichi resistivi e alogene 230Vac. Regolazionetramite uno o piu PULSANTI NA per ognuna delle due linee di carico(carico 1 e carico 2) riferibili tutti alla Fase (F), deltipo luminoso solo se alimentate direttamente le spie luminose o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS con Smart APPWiFi o Mini Ricevente F.M. + Trasmettitore FM. Con una breve pressione sui pulsanti di comando si accendono e si spengonole luci, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione della luminosita al valore desiderato. La luminositaimpostata viene mantenuta in Memoria per successive accensioni e spegnimenti anche in caso di mancanza tensione(Memoria di Stato). Tutte le accensioni o spegnimenti avvengono in rampa allungando cosi anche la vita del carico comandato.Livelli di Massima e Minima luminosita anti sfarfallio regolabili tramite APP. Per aumentare la potenza del caricocomandato e possibile il comando sincronizzato tramite pulsanti o via WiFi di piu TE7632MTWF2 collegati su un carico suddivisosu piu linee ma appartenenti tutti alla stessa Fase (F) e Neutro (N) di alimentazione.Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Dimensioni con supporto perfissaggio a parete o guida DIN 50 x 46 x 22,5mm, dimensioni senza supporto di fissaggio 46 x 46 x 18mm.


