Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7631 DIMMER IGBT PROG. MEM.STATO RELE PP 400 - TE7631

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7631 DIMMER IGBT PROG. MEM.STATO RELE PP 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073337522

Artikelnummer

TTETE7631

Herstellernummer

TE7631

Hersteller

TTE

Codice TE7631 DIMMER MULTIFUNZIONE Programmabile da fondo scatola e retro tappo con TECNOLOGIA IGBT MOSFET e collegamento a 3 fili per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come:Lampade ad incandescenza e alogene, Trasformatori elettronici dimmerabili con lampade alogene in B.T. Comando e Regolazione tramite PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) o al Neutro (N) (se di tipo luminoso alimentare direttamente le spie luminose) o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS a distanza con Radiocomando. Funzioni Programmabili: a)Dimmer; b)Dimmer con Memoria; c)Dimmer con memoria di stato; d)rele' passo passo statico silenzioso. La funzione Dimmer permette di accendere e spegnere la luce con breve pressione sul comando, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione del livello di luce desiderato. Da spento, con una pressione prolungata, si ottiene l?accensione graduale della luce ed al rilascio si fissa la luminosita desiderata che non viene pero mantenuta in memoria. L? accensione o spegnimento avvengono in rampa per un miglior comfort e allungando cosi la vita delle lampadine e dei trasformatori. La funzione Dimmer con Memoria permette di mantenere memorizzato l?ultimo livello di illuminazione prima dello spegnimento che non viene pero mantenuto in caso di mancanza tensione. La funzione Dimmer con Memoria di stato permette di mantenere memorizzato l?ultimo livello di illuminazione prima dello spegnimento anche in caso di mancanza tensione. Questa particolare funzione permette di usare il Dimmer anche comandato ON OFF da interruttori o deviatori. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz), Potenza: 25?400W. Grado di protezione IP20.