TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE6716B PIEDIMMER SLITTA 100-500W/230V RESISTIVO - TE6716B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079613187
Artikelnummer
TTETE6716B
Herstellernummer
TE6716B
Hersteller
TTE
Codice TE67 PIEDIMMER per lampade alogene 230Vac con tecnologia a Triac a taglio di fase per la regolazione mediante il piede di lampade alogene con modelli di diversa funzionalita anche di elevata potenza fino a 700W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta versioni 110Vac 50/60Hz). Fusibile interno di protezione. Grado di Protezione IP20.Codice TE6716B (colore Bianco) codice TE6716N (colore Nero) PIEDIMMER regolazione a slitta potenza alogene 100-500W 230Vac. Regolazione della luminosita con il piede agendo sulla manopola a slitta incorporata al Piedimmer. Facendo scorrere in avanti la slitta si aumenta la luminosita della luce e viceversa facendola scorrere all?indietro si diminuisce la luminosita della luce collegata. Con una leggera pressione del piede sulla sagomatura anteriore del Piedimmer si accende e si spegne la luce alla luminosita prefissata dalla manopola.


