Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4595G.5M DIMMERDEV.TRASF.FER.50-400VA/230VCA+MIN. - TE4595G.5M

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4595G.5M DIMMERDEV.TRASF.FER.50-400VA/230VCA+MIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077195227

Artikelnummer

TTETE4595G.5M

Herstellernummer

TE4595G.5M

Hersteller

TTE

Codice TE45.5M DIMMER TRASFORMATORI MECCANICI + ALOGENE BT con tecnologia TRIAC da serie civile in versione Keystone con comando rotativo a manopola e Deviatore PUSH-PUSH 10A 230Vac, per la regolazione a taglio di fase sul primario di alimentazione di trasformatori lamellari e toroidali 50?400VA 230Vac con faretti o lampade alogene in Bassa Tensione. Trimmer a cacciavite per l'impostazione della Minima luminosita. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.