Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE44895B2FNK NANO DIMM LED DEV. 4-200W 230V 2 FILI NK - TE44895B2FNK

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE44895B2FNK NANO DIMM LED DEV. 4-200W 230V 2 FILI NK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004193607

Artikelnummer

TTETE44895B2FNK

Herstellernummer

TE44895B2FNK

Hersteller

TTE

Il nano DIMMER LED DEVIATORE 2 FILI codice TE44895_2FNK e un DIMMER LED digitale 4-200W 230Vac da serie civilein versione micro keystone compatibile con tutti gli Adattatori keystone per le serie civili attualmente in commercio. Lasua particolarita eche grazie ad una nuova tecnica digitale e in grado di regolare la luminosita di lampade a LED dimmerabili ataglio di fase in Trailing edge con alimentazione a tensione di rete 230Vac senza doverlo alimentare con il Neutro. Questo lorende molto piu versatile nelle applicazioni o sostituzioni di vecchi Dimmer resistivi con collegamento a due ?li. Potenza massimain uscita 4 - 200W 230Vac adatta per carico resistivo e lampade LED dimmerabili con regolazione indipendente dellaMinima luminosita anti sfarfallio mediante un trimmer interno accessibile con un mini cacciavite a lama. La regolazione dellaluminosita si effettua ruotando la manopola sul frontale dal minimo al massimo e viceversa. Premendo PUSH PUSH la manopolasi accende e spegne la luce mantenendo in Memoria di stato la luminosita prescelta anche in caso di mancanza e ritornodella tensione di rete 230Vac. L?accensione e lo spegnimento della luce si svolge con una rampa di alcuni secondi per unminore impatto visivo e per dare miglioriprestazioni allungando la vita alle lampadine a LED dimmerabili collegate. Collegamentoa due ?li in morsettiera se usato come Dimmer LED + Interruttore. Collegamento a tre ?li in morsettiera se usatocome Dimmer LED + Deviatore. Il nano DIMMER LED 2 FILI digitale regola le lampade a LED dimmerabili collegate, fornendoloro esclusivamente l?energia necessaria per generare la luminosita prescelta. Ad una minore luce ne deriva un minor consumoelettrico consentendo cosi un notevole Risparmio energetico. Le sue piccole dimensioni ne consentono l?aggancio e losgancio degli Adattatori keystone direttamente dal frontale senza dover togliere i telai dalle scatole elettriche a muro. Le suepiccolissime dimensioni lo rendono molto piu versatile nelle applicazioni in impianti elettrici anche gia esistenti dove lescatole elettriche porta frutti gia installate spesso sono piccole e ripiene di cavi elettrici. Grado di protezione IP40.Conforme alle norme EMC EN 60669-2-1 :2004 + A1 :2009 + A12 :2010 D. Brevetto depositata nr.202022000004770ice