Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE410D DIMMER RFSLED BDINAM+TX 12/24V 80-160W - TE410D

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE410D DIMMER RFSLED BDINAM+TX 12/24V 80-160W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073781837

Artikelnummer

TTETE410D

Herstellernummer

TE410D

Hersteller

TTE

Codici TE410D DIMMER RF STRIP LED bianco dinamico F.M. 433MHz con tecnologia Wireless RF a Mosfet in PWM con Memoria di Funzionamento e di Stato in grado di mantenere la luminosita impostata per successive accensioni e spegnimenti. Portata massima 2CHx3,3A 12Vcc - 24Vcc (80W - 160W). Con i tasti dedicati del mini Trasmettitore cod. TERC433D si accendono e si spengono le STRIP LED bianco dinamico collegate o si regola la loro luminosita. Altri tasti permettono la regolazione della Temperatura di Colore CCT da 2700?K Ww (bianco caldo) a 7500?K Wc (bianco freddo). Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere allo schema MASTER SLAVE (Soluzione 3) dove i Dimmer RF cod. TE410D possono controllare e sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave come il MINIREPD 2x7A= 12A 12Vcc - 24Vcc (168W - 336W), il PWMREP 3CH x 8A = 24A 12Vcc - 24Vcc (288W - 576W). Protezioni dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OPP), sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti filari. Semplice procedura di autoapprendimento del codice di trasmissione. Batteria fornita 3V (modello CR2032). Portata utile circa 10-20 metri. IP20.