TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3879 ACCENDILUCE IR PORTALAMP.E27 360? 230V/5 - TE3879
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000817781
Artikelnummer
TTETE3879
Herstellernummer
TE3879
Hersteller
TTE
Codice TE386 ACCENDILUCE AUTOMATICI A RELE? 3 FILI da soffitto a raggi infrarossi I.R. con Timer resettabile dalmovimento e regolabile da 10 secondi a 7 minuti piu sensore crepuscolare con impostazione della soglia Lux di interventoregolabile da 5 a 500 lux accessibili sul frontale del dispositivo mediante perni su Trimmer interni. Uscita a rele'con contatto 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili. Adatto al comando di qualsiasi tipo di carico, anche LED250W 230Vac e resistivo 1200W 230Vac. Alimentazione 110-240Vca 50/60Hz (su richiesta altre tensioni di alimentazioneanche B.T.) Colore Bianco.Specifiche funzioni degli ACCENDILUCE AUTOMATICI da soffitto e portalampada a rele' 3 fili dipendono dai modelli:cod. TE3860 ACCENDILUCE AUTOMATICO volumetrico 360? - D2-8 metri, H 2,8m, da soffitto, IP20cod. TE3865 ACCENDILUCE AUTOMATICO volumetrico 360? - D2-8 metri, H 2,8m, da soffitto, IP20cod. TE3879 ACCENDILUCE AUTOMATICO volumetrico 360? - D7 metri, H 2,8m, portalampada, IP22


