Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3826B ACCENDILUCE IR PAR.10A 230V 3F 12 MT IP4 - TE3826B

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3826B ACCENDILUCE IR PAR.10A 230V 3F 12 MT IP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079682800

Artikelnummer

TTETE3826B

Herstellernummer

TE3826B

Hersteller

TTE

Codice TE385 TE382 ACCENDILUCE AUTOMATICI A RELE? 3 FILI a raggi infrarossi I.R. con Timer resettabile dal movimento e regolabile da 10 sec. a 7 min. piu sensore crepuscolare con impostazione della soglia Lux di intervento regolabile da 10 a 2000 lux accessibili sul frontale del dispositivo mediante perni. Montaggio con staffa orientabile. Uscita a rele' con contatto 10A cos?=1 230Vac con collegamento a 3 fili. Adatto al comando di qualsiasi tipo di carico, anche LED 250W 230Vac e resistivo 1200W 230Vac.Per il comando di carichi di potenza superiore o per comando in B.T. usare il ns. CONVERTITORE da 3 fili a NA-C-NC codice TE3899 provvisto in uscita di rele' 16A cos?=1 230Vac con contatto NA-C-NC pulito privo di tensione in morsettiera. Alimentazione 110-230Vca 50/60Hz. (su richiesta altre tensioni di alimentazione anche B.T.) Colore Bianco.