TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795BRP LUX3 PULSANTE IR RELE?10A230V TEM.BREVE - TE3795BRP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073340072
Artikelnummer
TTETE3795BRP
Herstellernummer
TE3795BRP
Hersteller
TTE
Codice TE37RP Lilliput TEMPO BREVE - PULSANTI DIGITALI SENSORI Infrarosso I.R. a TEMPO BREVE (1sec-7sec) e crepuscolare (5-500 lux) regolabili sul retro per evitare manomissioni, da serie civile in versione Keystone e da serie civili dedicate con regolazioni sul frontale. Questi particolari SENSORI DI PASSAGGIO sono applicabili in numero illimitato nel comando automatico di tutti i TIMER gia installati per LUCE SCALA e CORRIDOI sia filari che WIRELESS con collegamenti riferibili sia alla Fase che al Neutro secondo gli schemi tradizionali in quanto il contatto del RELE? interno di comando 10A cos?=1 230Vac in scambio C-NC-NA disponibile in morsettiera e pulito privo di tensione e quindi puo comandare anche carichi diretti in bassa tensione del tipo LED o con fase R-S-T di comando diversa da quella di alimentazione 230Vac. Nella funzione di PULSANTI AUTOMATICI in sostituzione dei pulsanti manuali nel comando dei TIMER ELETTROMECCANICI in VANI SCALA , il TEMPO BREVE 1 sec. e indispensabile per il buon funzionamento del Timer REX. Possono essere impiegati anche nel comando DIN DON negozi, BADENIE o SUONERIE in quanto il particolare programma del COMANDO A TEMPO BREVE ne impedisce con una pausa, il fastidioso ripetersi dello stesso nei successivi 5 secondi diintervallo tra un rilevamento ed un altro. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.


